Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gR; 16A; 1kVAC; Keramik,zylindrisch; 10,3x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gR; 16A; 1kVAC; Keramik,zylindrisch; 10,3x38mm
Sicherung: Schmelz; gR; 16A; 1kVAC; Keramik,zylindrisch; 10,3x38mm
Artikel-Nr.:
     2805-5019906.16
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     5019906.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 1kV AC
Nennstrom: 16A
Abschaltfähigkeit: 30kA
I2t Energie: 230A2s
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen
Verlustleistung: 2,1W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Herstellerserie: URZ
Sicherung-Aart: Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: gR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 11,93*
10
Frei Haus
ab € 12,613*
€ 16,033*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,9338*
€ 16,4232*
10
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 16,68*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,69*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.