Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 5x20mm; 10A; für Frontplatten; 250VAC; Auf: Ø12,7mm; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     2805-502610
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     502610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eska sicherungshalter 20ampere
sicherungshalter
eska sicherungshalter
Hersteller: ESKA
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø12,7mm
Ausgänge: Lötverbindung
Gehäuse-Material: Thermoplast
Äußere Abmessungen: Ø16x37,5mm
Maximalstrom: 10A
Sicherungsgröße: 5x20mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,07*
1 Tag
39
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8558*
€ 1,4458*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,16927*
€ 1,90927*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6429*
€ 2,3529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.