Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 20x20AWG; ungeschirmt; 300V; 305m; Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5060/20C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5060/20C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: UL 1569;VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 20
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 11,09mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 20AWG
Kabelaufbau: 20x20AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.216,67*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9.438,55*
€ 11.231,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9.342,51*
€ 11.117,59
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 8.304,46*
€ 9.882,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7.232,83*
€ 8.607,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7.216,67*
€ 8.587,84
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.