Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 20x24AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Xtra Guard® 1; 20x24AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Leitungen; Xtra Guard® 1; 20x24AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-5100/20C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5100/20C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 20
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 7,72mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 20x24AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.474,83*
€ 2.581,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.183,64*
€ 2.751,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.751,84*
€ 3.274,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.743,41*
€ 3.264,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.438,59*
€ 2.901,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.192,84*
€ 2.609,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.188,92*
€ 2.604,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.183,64*
€ 2.598,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 7,15948* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.