Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 50x24AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Xtra Guard® 1; 50x24AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Leitungen; Xtra Guard® 1; 50x24AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-5100/50C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5100/50C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 50
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 10,99mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 50x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.400,93*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 80,031* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.227,75*
€ 3.841,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.173,60*
€ 3.776,58
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.820,99*
€ 3.356,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.433,10*
€ 2.895,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.420,34*
€ 2.880,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.400,93*
€ 2.857,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.