Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 60x24AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Xtra Guard® 1; 60x24AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Leitungen; Xtra Guard® 1; 60x24AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-5100/60C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5100/60C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 60
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 11,88mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 60x24AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13.748,91*
€ 17.928,89*
Frei Haus
ab € 17.451,21*
€ 18.240,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17.928,89*
€ 21.335,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17.793,44*
€ 21.174,19
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 15.816,39*
€ 18.821,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13.761,90*
€ 16.376,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13.748,91*
€ 16.361,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 45,0784* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.