Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 60x24AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Xtra Guard® 1; 60x24AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Leitungen; Xtra Guard® 1; 60x24AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-5100/60C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5100/60C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 60
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 11,88mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 60x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.855,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2.855,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.715,04*
€ 4.420,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.701,78*
€ 4.405,12
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 3.290,47*
€ 3.915,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.867,35*
€ 3.412,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.861,16*
€ 3.404,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.855,78*
€ 3.398,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.