Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 15x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Xtra Guard® 1; 15x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie
Leitungen; Xtra Guard® 1; 15x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie
Artikel-Nr.:
     2805-5120/15C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5120/15C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET-Al-Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 15
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 7,6mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 15x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.536,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5.922,39*
€ 7.047,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 5.819,62*
€ 6.925,35
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5.172,99*
€ 6.155,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4.579,34*
€ 5.449,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4.542,97*
€ 5.406,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4.536,57*
€ 5.398,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.