Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 2x2x22AWG; PVC; blau; 300V; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5122C-BL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5122C BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 6,6mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 22AWG
Kabelaufbau: 2x2x22AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.689,31*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2.689,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.456,74*
€ 4.113,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.435,93*
€ 4.088,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 3.054,15*
€ 3.634,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.710,24*
€ 3.225,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.701,48*
€ 3.214,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.689,31*
€ 3.200,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.