Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 19x2x22AWG; PVC; dunkelgrau; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Xtra Guard® 1; 19x2x22AWG; PVC; dunkelgrau; 300V; 30,5m
Leitungen; Xtra Guard® 1; 19x2x22AWG; PVC; dunkelgrau; 300V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-5129/19C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5129/19C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 38
Paaranzahl: 19
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 12,87mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 22AWG
Kabelaufbau: 19x2x22AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.764,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2.764,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.727,30*
€ 4.435,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.666,00*
€ 4.362,54
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 3.258,67*
€ 3.877,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.805,19*
€ 3.338,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.779,96*
€ 3.308,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.764,36*
€ 3.289,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.