Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 15x20AWG; PVC; dunkelgrau; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5160/15C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5160/15C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: UL 1569;VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 15
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 10,64mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 20AWG
Kabelaufbau: 15x20AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.503,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.503,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.060,29*
€ 2.451,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.018,62*
€ 2.402,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.794,33*
€ 2.135,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.564,70*
€ 1.861,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.537,92*
€ 1.830,12
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.503,41*
€ 1.789,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.