Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 10x20AWG; PVC; dunkelgrau; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5160C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5160C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: UL 1569;VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 9,55mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 20AWG
Kabelaufbau: 10x20AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.578,12*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8.516,93*
€ 10.135,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8.494,67*
€ 10.108,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7.550,80*
€ 8.985,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6.589,77*
€ 7.841,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6.581,72*
€ 7.832,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 6.578,12*
€ 7.827,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.