Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 12x22AWG; ungeschirmt; 300V; 305m; Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5212C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5212C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002;UL 2343
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 8,58mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 12x22AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.053,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6.695,12*
€ 7.967,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 6.610,46*
€ 7.866,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5.875,96*
€ 6.992,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5.090,51*
€ 6.057,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5.057,86*
€ 6.018,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 5.053,70*
€ 6.013,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.