Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 12x22AWG; ungeschirmt; 300V; 30,5m; Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5212C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5212C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002;UL 2343
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 8,58mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 12x22AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,33*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.155,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.659,89*
€ 1.975,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.629,11*
€ 1.938,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.448,10*
€ 1.723,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.231,04*
€ 1.464,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.208,77*
€ 1.438,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.155,33*
€ 1.374,84
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.