Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 3,35uH; 20A; 10mΩ; Ø15,24x31,75mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 3,35uH; 20A; 10mΩ; Ø15,24x31,75mm; ±20%
Drossel: Draht; THT; 3,35uH; 20A; 10mΩ; Ø15,24x31,75mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-5218-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5218-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 10mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø15,24x31,75mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 20A
Induktivität: 3,35µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.