Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 4x2x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Xtra Guard® 1; 4x2x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie
Leitungen; Xtra Guard® 1; 4x2x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie
Artikel-Nr.:
     2805-5274C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5274C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET-Al-Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 6,88mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Weitere Suchbegriffe: leitungen abgeschirmt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 492,88*
€ 567,87*
Frei Haus
ab € 615,74*
€ 720,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 567,87*
€ 675,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 562,24*
€ 669,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 540,37*
€ 643,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 526,35*
€ 626,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 492,88*
€ 586,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 16,42934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.