Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 5x2x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Xtra Guard® 1; 5x2x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie
Leitungen; Xtra Guard® 1; 5x2x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie
Artikel-Nr.:
     2805-5275C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5275C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET-Al-Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 10
Paaranzahl: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 7,42mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 5x2x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.869,82*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 15,96663* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6.112,21*
€ 7.273,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 6.094,93*
€ 7.252,97
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5.417,70*
€ 6.447,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4.876,02*
€ 5.802,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4.870,10*
€ 5.795,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4.869,82*
€ 5.795,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.