Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 6x2x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Xtra Guard® 1; 6x2x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie
Leitungen; Xtra Guard® 1; 6x2x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie
Artikel-Nr.:
     2805-5276C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5276C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET-Al-Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 12
Paaranzahl: 6
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 7,97mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 6x2x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 911,08*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 30,36934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.165,84*
€ 1.387,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.161,48*
€ 1.382,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.026,73*
€ 1.221,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 921,58*
€ 1.096,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 918,10*
€ 1.092,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 911,08*
€ 1.084,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.