Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 11x2x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5279/11C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5279/11C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET-Al-Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 22
Paaranzahl: 11
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 9,77mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 11x2x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.380,12*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.002,52*
€ 2.383,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.954,54*
€ 2.325,90
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.737,38*
€ 2.067,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.467,18*
€ 1.745,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.439,38*
€ 1.712,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.380,12*
€ 1.642,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.