Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 19x2x24AWG; geschirmt,Al-PET-Al-Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5279/19C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5279/19C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET-Al-Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 38
Paaranzahl: 19
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 11,6mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 19x2x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.306,90*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15.891,87*
€ 18.911,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15.836,02*
€ 18.844,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 14.076,47*
€ 16.751,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12.322,01*
€ 14.663,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12.306,90*
€ 14.645,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.