Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 2x2x20AWG; ungeschirmt; 300V; 30,5m; Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-5282C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5282C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: UL 1569;VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 7,56mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 2x2x20AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 343,31*
€ 517,00*
Frei Haus
ab € 441,88*
€ 533,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 517,00*
€ 615,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 504,64*
€ 600,52
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 448,58*
€ 533,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 387,12*
€ 460,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 379,39*
€ 451,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 343,31*
€ 408,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 11,44367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.