Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; 52X16; 2165mm; metrisch; -30÷90°C; VARIO POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-52X16X2165
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     52X16 X 2165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...90°C
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: VARIO POWER
Eigenschaften mechanischer Elemente: long life;hohe Flexibilität
Profil-Art: 52X16
Nominallänge: 2165mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 109,695*
€ 125,855*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 138,66*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,66*
€ 144,10*
Frei Haus
ab € 127,87*
€ 144,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 135,53*
€ 174,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.