Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; H; TO218; schwarz; L: 25,4mm; W: 41,91mm; H: 63,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-530001B02500G
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     530001B02500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Farbe: schwarz
Breite: 41,91mm
Material: Aluminium
Höhe: 63,5mm
Länge: 25,4mm
Anwendung: TO218
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: H
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 240 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.