Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 12x24AWG; PVC; dunkelgrau; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5302C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5302C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 10002;UL 21895;UL 2343
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 8,66mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 24AWG
Kabelaufbau: 12x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.440,61*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8.275,92*
€ 9.848,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8.186,45*
€ 9.741,88
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7.276,85*
€ 8.659,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6.461,43*
€ 7.689,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6.440,61*
€ 7.664,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.