Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 16MHz; ±30ppm; 18pF; SMD; 5x3,2x1,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-532G-16.000MAHJ-T
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT532G-16.000MAHJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x1,2mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 16MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,34624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 411,81*
€ 490,0539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,37*
€ 487,1503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,85*
€ 455,5915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,32*
€ 441,8708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,24*
€ 412,0256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.