Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 12MHz; 20pF; SMD; 5x3,2x0,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-532S-12.000MBBK-T
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT532S-12.000MBBK-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x0,9mm
Fassungsvermögen: 20pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 12MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,362*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.