Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 16MHz; ±30ppm; 18pF; SMD; 5x3,2x0,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-532S-16.000MAHJ-T
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT532S-16.000MAHJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x0,9mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 16MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,34429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,07*
€ 490,3633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,63*
€ 487,4597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 383,11*
€ 455,9009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,54*
€ 442,1326
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,29*
€ 409,7051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.