Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 12x2x22AWG; PVC; dunkelgrau; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5342C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5342C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 10002;UL 21895;UL 2343
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 24
Paaranzahl: 12
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 12,67mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 22AWG
Kabelaufbau: 12x2x22AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.919,13*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.884,39*
€ 4.622,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.836,85*
€ 4.565,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 3.410,54*
€ 4.058,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.942,02*
€ 3.501,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.920,08*
€ 3.474,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.919,13*
€ 3.473,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.