Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 20x18AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Xtra Guard® 1; 20x18AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Leitungen; Xtra Guard® 1; 20x18AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-5390/20C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5390/20C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: UL 1569;VW-1;CSA FT4;UL 2464;UL 21894
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 20
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 12,4mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 18AWG
Kabelaufbau: 20x18AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.527,55*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13.424,89*
€ 15.975,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13.282,17*
€ 15.805,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 11.806,38*
€ 14.049,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10.553,88*
€ 12.559,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10.527,55*
€ 12.527,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.