Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte; Polyamid; 50x50mm; 28V; 20W; -20÷250°C; 2,5W/cm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte; Polyamid; 50x50mm; 28V; 20W; -20÷250°C; 2,5W/cm2
Heizmatte; Polyamid; 50x50mm; 28V; 20W; -20÷250°C; 2,5W/cm2
Artikel-Nr.:
     2805-541206400
Hersteller:
     SEDES GROUP
Herst.-Nr.:
     541206400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
heizmatte
Hersteller: SEDES GROUP
Isolationsmaterial: Polyamid
Betriebstemperatur: -20...250°C
Versorgungsspannung: 28V
Abmessungen: 50x50mm
Modul-Typ: Heizmatte
Heizleistung: 20W
Maximale Belastbarkeit: 2,5W/cm2
Minimale Stärke der Isolierung: 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.