Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 19x20AWG; ungeschirmt; 600V; 30,5m; Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5419/19-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5419/19 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 2501;CSA AWM I/II A/B FT4;UL 20811
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 19
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 16,28mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 19x20AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.803,99*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.803,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.355,08*
€ 2.802,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.346,32*
€ 2.792,12
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.085,63*
€ 2.481,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.816,12*
€ 2.161,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.811,71*
€ 2.155,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.803,99*
€ 2.146,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.