Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 7x20AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5420/7-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5420/7 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 21896;UL 2501;CSA AWM I/II A/B FT4
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 11,22mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 20AWG
Kabelaufbau: 7x20AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,27*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 620,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 885,00*
€ 1.053,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 868,24*
€ 1.033,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 771,78*
€ 918,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 673,00*
€ 800,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 657,92*
€ 782,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 620,27*
€ 738,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.