Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 7x18AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5430/7-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5430/7 SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt 7x1
leitungen abgeschirmt
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 21896;UL 2501;CSA AWM I/II A/B FT4
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 11,93mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 20AWG
Kabelaufbau: 7x18AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.118,30*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7.938,71*
€ 9.447,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7.828,91*
€ 9.316,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 6.959,03*
€ 8.281,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6.159,86*
€ 7.330,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6.124,45*
€ 7.288,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 6.118,30*
€ 7.280,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.