Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 12x16AWG; ungeschirmt; 600V; 30,5m; Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5439/12-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5439/12 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 21896;UL 2501;CSA AWM I/II A/B FT4
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 16,28mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 12x16AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.109,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.995,56*
€ 3.564,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.922,36*
€ 3.477,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.597,65*
€ 3.091,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.202,25*
€ 2.620,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.162,82*
€ 2.573,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.109,76*
€ 2.510,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.