Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 15x16AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5440/15-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5440/15 SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 21896;UL 2501;CSA AWM I/II A/B FT4
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 15
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 17,83mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 16AWG
Kabelaufbau: 15x16AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.257,78*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17.291,43*
€ 20.576,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17.134,11*
€ 20.389,59
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 15.230,33*
€ 18.124,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13.274,57*
€ 15.796,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13.257,78*
€ 15.776,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.