Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 12x14AWG; ungeschirmt; 600V; 30,5m; Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5449/12-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5449/12 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 2501;CSA AWM I/II A/B FT4;UL 20811
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 17,75mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 12x14AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.815,52*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.783,39*
€ 4.502,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.724,51*
€ 4.432,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 3.310,67*
€ 3.939,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.853,25*
€ 3.395,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.825,31*
€ 3.362,12
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.815,52*
€ 3.350,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.