Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 7x14AWG; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5450/7-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5450/7 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 2501;CSA AWM I/II A/B FT4;UL 20811
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 13,69mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 14AWG
Kabelaufbau: 7x14AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.625,02*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.625,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.100,36*
€ 2.499,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.076,16*
€ 2.470,63
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.845,47*
€ 2.196,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.641,03*
€ 1.952,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.635,32*
€ 1.946,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.625,02*
€ 1.933,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.