Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 5e; Durchgang; IDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-54542
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: QOLTEC
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: Durchgang
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.