Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; System: 8p8c; für Leitungen; IDC
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-54551
Hersteller:
Qoltec
Herst.-Nr.:
54551
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Hersteller:
QOLTEC
Steckverbinder-Typ:
RJ45
Steckverbinder:
Stecker
Anzahl Pole:
8
Steckverbinder-Ausgangssystem:
8p8c
Kategorie Ethernet:
Cat 5e
Elektrische Montage:
IDC
Mechanische Montage:
für Leitungen
... >
Lager 2805
>
Steckverbinder für Datenübertragung
>
RJ-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
rj-45 stecker cat 5e
,
rj-45 stecker
,
western stecker rj45
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen