Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 5e; System: 8p8c; IDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-54555
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: QOLTEC
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.