Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; ungeschirmt; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; ungeschirmt; vergoldet
Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; ungeschirmt; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-54601-906WPLF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     54601-906WPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Steckverbinder-Typ: RJ12
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 250 Zyklen
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Sperrsystem: Klemme unten
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,45*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.