Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 3; ungeschirmt; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 3; ungeschirmt; vergoldet
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 3; ungeschirmt; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-54601-908WPLF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     54601-908WPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 250 Zyklen
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Sperrsystem: Klemme unten
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,57*
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,67*
10 Tage
nicht lagernd
28
€ 6,99*
ab € 0,42*
€ 0,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,78*
1 Tag
95
5
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.