Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ50; Buchse; PIN: 10; Kat: 3; ungeschirmt; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ50; Buchse; PIN: 10; Kat: 3; ungeschirmt; auf PCB
Steckverbinder: RJ50; Buchse; PIN: 10; Kat: 3; ungeschirmt; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-54602-910LF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     54602-910LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Steckverbinder-Typ: RJ50
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 250 Zyklen
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 10p10c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Sperrsystem: Klemme unten
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,92*
2 Tage
204
10
€ 14,99*
ab € 0,467*
€ 1,122*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
RJE051AA1310
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.