Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 11x2x22AWG; geschirmt,Al Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5489/11C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5489/11C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 22
Paaranzahl: 11
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 10,16mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 22AWG
Kabelaufbau: 11x2x22AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,11*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.818,22*
€ 2.163,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.776,59*
€ 2.114,14
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.579,18*
€ 1.879,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.333,35*
€ 1.586,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.302,94*
€ 1.550,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.245,11*
€ 1.481,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.