Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 19x2x22AWG; geschirmt,Al Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5489/19C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5489/19C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 38
Paaranzahl: 19
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 12,26mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Boden: verzinntes Kupferseil 22AWG
Kabelaufbau: 19x2x22AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.869,57*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14.231,32*
€ 16.935,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14.086,13*
€ 16.762,49
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 12.521,00*
€ 14.899,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10.894,83*
€ 12.964,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10.869,57*
€ 12.934,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.