Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Xtra Guard® 1; 19x2x22AWG; geschirmt,Al Folie; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5489/19C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5489/19C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL 2517;UL 10002
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: Xtra Guard® 1
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 38
Paaranzahl: 19
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 12,62mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Boden: verzinntes Kupferseil 22AWG
Kabelaufbau: 19x2x22AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.946,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.946,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.711,44*
€ 3.226,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.654,46*
€ 3.158,81
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.359,53*
€ 2.807,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.015,47*
€ 2.398,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.983,83*
€ 2.360,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.946,26*
€ 2.316,05
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.