Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 30VA; 230VAC; 25V; 25V; 0,6A; 0,6A; Ø: 74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 30VA; 230VAC; 25V; 25V; 0,6A; 0,6A; Ø: 74mm
Transformator: Ringkern; 30VA; 230VAC; 25V; 25V; 0,6A; 0,6A; Ø: 74mm
Artikel-Nr.:
     2805-55113-P1S2
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     55113-P1S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: TALEMA
Leistung: 30VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 74mm
Höhe: 34mm
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 25V
Sekundärspannung 2: 25V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,6A
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,6A
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.