Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 120VA; 230VAC; 18V; 18V; 3,333A; 3,333A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 120VA; 230VAC; 18V; 18V; 3,333A; 3,333A
Transformator: Ringkern; 120VA; 230VAC; 18V; 18V; 3,333A; 3,333A
Artikel-Nr.:
     2805-55142-P1S2
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     55142-P1S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: TALEMA
Leistung: 120VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 96mm
Höhe: 47mm
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 18V
Sekundärspannung 2: 18V
Strom der Sekundärwicklung 1: 3,333A
Strom der Sekundärwicklung 2: 3,333A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.