Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; ISM,LoRa,RF,SIGFOX,ZigBee; 2,8dBi,3,3dBi; für Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-5515P300LL100SMA
Hersteller:
     2J Antenna
Herst.-Nr.:
     2J5515P-300LL100-C20GST_ TRALO
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 2J
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: für Band
Gehäusefarbe: schwarz
Frequenz: 863...870MHz;902...928MHz
Leitungs-Art: LL100
Kabellänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RF;ISM;ZigBee;LoRa;SIGFOX
Antennen-Energiegewinn: 2,8dBi;3,3dBi
Maße (a x b x c): 71x25x7mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
2J:
2J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.