Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; Kat: 3; System: 4p4c; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; Kat: 3; System: 4p4c; auf PCB
Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; Kat: 3; System: 4p4c; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-5520241-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5520241-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ9
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4p4c
Profilhöhe: 17,4mm
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.